Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces
Une cheville. 8 nœuds. Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles. L'assortiment comprend toutes les tailles SHARK® TWIST dans un seul coffret.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Installation rapide et flexible
- Facile : Montage affleurant d'une simple pression du doigt, sans marteau
- Rapide : Vissage très facile
- Polyvalence : Pour vis à filetage bois et métrique
- Flexible : Chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis
Niveau de sécurité élevé
- Innovante : Huit nœuds avec surface de contact extrêmement large
- Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées
- Optimisée : Couple de serrage faible et couple de rupture élevé en fin de course
- Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage
- Homologuée par les autorités compétentes en matière de construction : Evaluation technique européenne ETA pour les matériaux pleins et creux disponible à partir de mi-2023
Le PLUS : Grâce à la composition spéciale du plastique de la SHARK® TWIST, même les vis à filetage bois et les éléments à filetage métrique peuvent être vissés sans problème. Par exemple, les raccords ou tiges filetés pour suspension dans les installations sanitaires, ou simplement les vis métriques
- Cheville plastique universelle
- Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre
- Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement
- Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!