Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces
Grand assortiment de douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce pour un large champ d'utilisations, cliquets à levier reversible
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très grand assortiment de 59 pièces présenté dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis
- L'assortiment de 1/4 pouce comprend 12 douilles avec surplats de 4 à 14 mm et un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts
- Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX
- L'assortiment de 1/2 pouce comprend 19 douilles avec surplats de 10 à 32 mm
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
Serrage puissant et efficace avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce
- Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
- La rallonge flexible, la poignée enfichable pour les outils de 1/4 pouce et les rallonges coudées pour les deux tailles d'outils garantissent un travail efficace et confortable
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- La faible oscillation d'arc de 7,5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation anti-horaire à une rotation horaire en toute simplicité. L'outil peut ainsi être utilisé d'une seule main
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!