Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 1
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 2
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 3
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 4
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 5
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 6
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 7
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 8
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces

Un modèle polyvalent avec des angles de torsion extrêmement irréguliers (UE), revêtement TiAlN et dégagement supplémentaire du taraud est disponible exclusivement auprès de Würth, pour des fraisages parfaits et des performances maximales. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Angles de torsion extrêmement irréguliers


  • Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage

  • Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux

  • Il est possible d'utiliser des valeurs de coupe plus élevées


Dégagement supplémentaire du taraud - Exclusif


  • Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une fraise classique

  • Jusqu'à 2 fois plus de fraisages que pour les fraises conventionnelles

  • Effort considérablement réduit en cas d'utilisation avec des perceuses et visseuses

  • Possibilité de fraisage plus profond


Application universelle


Performances optimales lors du travail de quasiment tous les matériaux et applications, grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo



Longue durée de vie et vitesse élevée


Revêtement ultra-dur à base de nitrure de titane aluminium



Tige 3 faces


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® offrant des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture