Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 1
Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1.

Cuivre massif

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Toutes les rondelles conformes à la norme DIN 7603 sont des joints plats sur des surfaces statiques


Elles sont utilisées pour assurer l'étanchéité des raccords de tuyauterie à vis statiques



Les bagues en cuivre peuvent être utilisées partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de leur résistance à la corrosion



Forme A = joint plat



Résistance à la chaleur jusqu'à +300 °C max.