Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 32 pièces
Clé à douille avec embouts à enfoncer dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment complet de 32 pièces dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Douilles adaptées aux raccords à vis les plus courants
- L'assortiment de 1/4 pouce comprend 12 douilles avec surplats de 4 à 14 mm
- Les douilles pratiques avec embouts à enfoncer sont adaptées à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX
- Une poignée de tournevis est ajoutée à l'assortiment pour plus de commodité
Serrage puissant et efficace
- Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
- La rallonge flexible permet également d'accéder à des vis difficiles d'accès
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!