Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650)
Pour le meulage, le brunissage, le matage, le nettoyage, le polissage, le ponçage initial, le dérouillage et l'élimination de la peinture des tiges rondes, des rails, des tuyaux coudés et des tuyaux dans une gamme visuelle de 8 à 250 mm de diamètre.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
A utiliser avec la lustreuse réf. 07024530 et les meuleuses réglables de 500 à 3 500 tr/min
Ponçage des zones difficiles d'accès, telles que les rambardes déjà installées (à 50 mm du mur)
Petit angle d'enveloppement, qui réduit les températures de ponçage et la surchauffe du matériau
Construction de la fixation
Réglage de la pression de contact
Bras pivotant avec réglage de dureté
Aucun dommage ni marque de ponçage sur le tuyau et ponçage possible même dans les rayons les plus serrés
Fenêtre latérale fixe d'un Ø d'environ 1 mm de plus et rainures de guidage sur les galets de guidage
Les galets de guidage fixes sont faciles à remplacer
Outil intégré au bouton
- En cas d'utilisation avec une ponceuse à bande pour tubes, faire attention à la vitesse de rotation de l'outil. La vitesse max. d'abrasion doit être utilisée. Cela permet de ne pas endommager la fixation et le composant.
- Ne convient pas aux machines suivantes : Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus
Lors du meulage de coudes de tuyau, la fenêtre latérale fixe doit être placée sur le tuyau. Cela empêche la bande de glisser et permet à l'outil d'être guidé en douceur à un angle de 90° sur le tuyau. La finition doit toujours être effectuée de gauche à droite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!