Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret Pour meuleuses d'angle jusqu'à un diamètre de 230
Pour meuleuse d'angle d'un diamètre de disque de 180 mm et 230 mm
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- La machine peut être équipée d'un disque et d'une poignée supplémentaire.
- Support pour l'utilisation d'une clé manuelle, d'une clé à ergots et de disques de meulage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!