Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis tête cylindrique six pans mâle
1 040 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. ISO 4762, 8.8 acier zingué, passivé bleu (A2K)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 1 040 pièces
- 100 vis six pans mâle M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm
- 100 vis six pans mâle M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 80 vis six pans mâle M5 x 20 mm
- 50 vis six pans mâle M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 vis six pans mâle M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 vis six pans mâle M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 vis six pans mâle M6 x 40 mm
- 30 vis six pans mâle M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 vis six pans mâle M8 x 25 / M8 x 30 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!