Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Coffret de vis à tête cylindrique à fente acier zingué Sysko 1350 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 84

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à tête cylindrique à fente acier zingué Sysko 1350 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 84

Acier zingué (A2K), avec fente

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 84 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1207. Il existe des similarités (Ø nominal< M1.8 supprimé | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les dimensions des fentes ont été modifiées | Certaines longueurs nominales ont été supprimées | La résistance 8.8 a été supprimée).