Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Coffret de vis à tôle à tête bombée DIN 7981 en acier zingué noir

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à tôle à tête bombée DIN 7981 en acier zingué noir

1 775 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN7981-C vis à tôle à tête bombée, empreinte cruciforme H, acier zingué galvanisé, passivé noir (A2S)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Contenu : 1 775 pièces


  • 100 vis à tôle 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm

  • 100 vis à tôle 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm

  • 100 vis à tôle 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • 100 vis à tôle 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • 100 vis à tôle 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • 100 vis à tôle 5,5 x 16 mm

  • 75 vis à tôle 5,5 x 25 mm