Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Coin intérieur CERAfix® 306
Coin intérieur CERAfix<SUP>®</SUP> 306 - 1
Coin intérieur CERAfix<SUP>®</SUP> 306 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coin intérieur CERAfix® 306

Coin interne pour un scellement rapide et sécurisé des formations de coins sur les murs et les sols

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Très polyvalent


Pour la catégorie d'influence de l'eau W0-W3-I



Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante


  • Excellente fixation adhésive

  • Hautement élastique

  • Très résistant à l'eau

  • Couche de produit d'étanchéité uniforme

  • Résistant à la chaleur et au vieillissement


Application simple et rapide


  • Produits prêts à l'emploi, offrant une fiabilité accrue et une application plus rapide

  • Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN 12004


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Même matériau que la bande d'étanchéité CERAfix 305