Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Nombreux domaines d'applications
Toutes les pièces peuvent être combinées les unes avec les autres
Application efficace avec une spatule ou un pinceau
- Peut être facilement appliqué sur la surface à coller avec une brosse et un écarteur à encoches
- Peut être peint avec la plupart des peintures
Résiste au vieillissement
Assure le collage pendant de nombreuses années
Bonne élasticité
Adapté aux matériaux HSS
Résistance élevée
Résistant aux acides dilués et aux solutions alcalines, à l'eau et à l'alcool
Sans silicone
- Ne pas utiliser sur le polystyrène, le PVC souple, les films PVC, le PE et le PP
- Les surfaces lisses doivent être poncées
- Bonne résistance à l'humidité
Pour l'application de revêtements et d'autres collages de surface.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Appliquez une couche généreuse et uniforme de l'adhésif sur les deux surfaces à l'aide d'une brosse ou d'une spatule à dents fines (profondeur de dent d'environ 1 mm). Après un temps d'éclair d'environ 10-15 minutes, poussez les pièces ensemble rapidement et fermement. Les pièces doivent être collées ensemble dans les 45 minutes environ suivant l'application de l'adhésif.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!