Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Colle instantanée Klebfix 4 en 1
Colle instantanée Klebfix 4 en 1 - 1
Colle instantanée Klebfix 4 en 1 - 2
Colle instantanée Klebfix 4 en 1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle instantanée Klebfix 4 en 1

La colle instantanée universelle est spécialement conçue pour les matériaux poreux et pour les composants rugueux, irréguliers, ainsi que pour le métal, le plastique, le caoutchouc et le bois

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Prise rapide


La colle durcit extrêmement vite



Application universelle


Colle à la fois les matériaux supports lisses et poreux



Utilisation propre


Le bouchon doseur permet de travailler proprement, sans que l'ouverture du flacon ne s'obstrue au fil du temps



Manipulation simple


La forme ergonomique de la bouteille permet d'utiliser le produit d'une seule main



Sans solvants ni silicone

Indication
  • Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

  • Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.

  • grâce à la pression de vapeur de la colle liquide, un durcissement lent de l'excès autour du point de colle peut laisser un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Ce dépôt peut être retiré avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Domaine d'application
Colle KlebFixColle KlebFix
Plasto
Colle KlebFix
Flex
Colle KlebFix
4-en-1
Colle KlebFix
4-en-1
Application
au pinceau
Colle Fix
GAN
Colle KlebFix
Bicomposant
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Plastique renforcé de fibre de verre⚫1
EPDM
Caoutchouc
Mousses rigides⚫1⚫1⚫1⚫1
Néoprène
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamide
Polycarbonate = PC
Polystyrène⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Polystyrène expansé⚫1⚫1
Surfaces peintesSurfaces peintes
Bois et matériaux à base de boisBois (MDF, panneau en bois aggloméré)
Panneaux stratifiés
(Resopal, Ultrapas)
Panneaux décoratifs
Liège
Pierre et matériaux de constructionBéton
Surfaces bitumineuses
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre
Pierre artificielle (Corian, Varicor)
HPL
Pierre naturelle (marbre, granit)⚫1
Pierre
Panneaux de fibres cimentées
AutreEmail⚫1
Verre
Fibre de verre
Miroir⚫1
Porcelaine, céramique, carrelage
Papier
Carton
Treillis
Cuir
MétalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plomb
Acier inoxydable
Cuivre
Laiton
Acier/fer
Zinc
PlastiquesABS
Résistance à la traction selon DIN 53288 :
MatériauConditions de testRésistance à la traction
SBR/SBR-> 1 900 N ∅(cordon rond élastomère 18 mm)
SBR/SBR10 jours / 70 °C :> 1 900 N ∅(cordon rond élastomère 18 mm)
EPDM/EPDM-> 250 N ∅(cordon rond élastomère 16 mm)
EPDM/EPDM 10 jours / 70 °C> 220 N ∅(cordon rond élastomère 16 mm)