Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Colle instantanée cyanocrylate Klebfix en gel
Colle instantanée cyanocrylate Klebfix en gel - 1
Colle instantanée cyanocrylate Klebfix en gel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle instantanée cyanocrylate Klebfix en gel

La colle instantanée anti-écoulement en gel permet une application précise, même sur les surfaces en hauteur ou verticales

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Application durable


Grâce à sa consistance similaire à du gel, le produit ne coule quasiment pas



Prise rapide


La colle durcit extrêmement vite



Usage universel


Adhère aux surfaces lisses et absorbantes



Application propre


L'ouverture rapide et facile du bouchon facilite le travail



Sans solvants ni silicone

Indication
  • Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

  • Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.

  • grâce à la pression de vapeur élevée et à l'humidité sur les surfaces environnantes, un dépôt blanc peut apparaître autour du point d'adhérence (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à l'acétone. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Domaine d'application
Colle FixColle Fix
Plasto
Colle Fix
Flex
Colle Fix
4-en-1
Klebfix
4-en-1
Application
au pinceau
Colle Fix
GAN
Colle Fix
Bicomposant
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Plastique renforcé de fibre de verre⚫1
EPDM
Caoutchouc
Mousses rigides⚫1⚫1⚫1⚫1
Néoprène
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamide
Polycarbonate = PC
Polystyrène⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Polystyrène expansé⚫1⚫1
Surfaces peintesSurfaces peintes
Bois et matériaux en boisBois (MDF, panneau en bois aggloméré)
Panneaux stratifiés
(Resopal, Ultrapas)
Panneaux décoratifs
Liège
Pierre et matériaux de constructionBéton
Surfaces bitumineuses
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre
Pierre artificielle (Corian, Varicor)
HPL
Pierre naturelle (marbre, granit)⚫1
Pierre
Panneaux de fibres-ciment
AutreEmail⚫1
Verre
Fibre de verre
Miroir⚫1
Porcelaine, céramique, carrelage
Papier
Carton
Treillis
Cuir
MétalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plomb
Acier inoxydable
Cuivre
Laiton
Acier/fer
Zinc
PlastiquesABS
Valeurs de résistance à la traction conformément à la norme ASTM D412
Valeurs de résistance au cisaillement conformes à la norme DIN 83283
Valeurs de résistance au cisaillement en traction conformément à la norme ISO 4587
MatériauTemps de collage types Valeurs typiques de résistance au cisaillement et à la traction
Acier<10 minutes15 - 25 N / mm²
Aluminium<5 minutes7 - 10 N / mm²
Caoutchouc nitrile<1 minute5 - 10 N / mm²
Polycarbonate<5 minutes5 - 10 N / mm²
ABS<5 minutes6 - 10 N / mm²
MatériauTemps de collage types Valeurs de résistance à la traction types
EPDM <1 minute2 - 6 N / mm²
Néoprène< 1 minute5 - 15 N / mm²
Caoutchouc nitrile<1 minute5 - 15 N / mm²
MatériauTemps de collage types Valeurs de résistance au cisaillement types
Acier (dépoli)<10 minutes>15 N / mm²
Aluminium<5 minutes>10 N / mm²
Caoutchouc nitrile<1 minute>10 N / mm²
Polycarbonate<5 minutes<6 N / mm²