Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle plastique REPLAST® Easy Transparent
Pour un collage discret des pièces en plastique transparentes ou colorées
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique
- Facilité de manipulation des divers types de colles
- Peut être utilisée pour les réparations et le collage rapides
Mélangeur positif spécial
- Mélange optimal avec des volumes minimaux
- Peu de gaspillage de colle
Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
Sans solvant
Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin.
Pour le collage simple de pièces en plastique et les réparations de boîtiers de lampe, par exemple.
Le matériau support doit pouvoir porter des charges et être propre, sec et exempt de poussière et de graisse. Les colles altérées ou les résidus de colle doivent également être éliminés. Respecter les instructions de traitement. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!