Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour parquet
Colle à dispersion monocomposant pour coller les parquets/stratifiés à installation flottante.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance élevée à l'eau
Qualité D3 testée conformément à la norme EN 204. Testée par l'Institut für Fenstertechnik e.V. (Institut allemand des technologies de fenêtres) à Rosenheim.
Forme de bouteille et de capuchon spéciale
- Découpage possible à diverses largeurs, buse à fente large refermable
- Forme de bouteille ergonomique
- Facile à appliquer
Prise rapide
Prise rapide, haute teneur en eau et adhérence maximale
Transparent après durcissement
- Joints adhésifs invisibles
- Les joints collés durcis sont viscoplastiques
Sans solvant
Utilisation à l'intérieur avec brève exposition fréquente à l'eau courante ou à la condensation
- Collage de languette et rainure pour le parquet prêt à poser, par ex. lames de parquet, sols de maison de campagne, sols en linoléum et parquets en liège prêts à poser
- Collage de languette et rainure pour sols stratifiés
- Collage des panneaux de particules et autres matériaux en bois
- Montage, surfaces, planchers et collage en bloc
- Bois tendres, durs, exotiques
- Conformément aux instructions d'installation du fabricant du revêtement, appliquer une couche de colle uniforme sur la languette ou la rainure dans la longueur et à l'extrémité. Toutefois, il est recommandé d'appliquer la colle sur la face supérieure de la rainure et sur la face inférieure de la languette pour assurer une imprégnation de colle complète.
- La surface doit être sèche et exempte de poussière, de graisse ou d'autres substances anti-adhésives. Vérifier les taux d'humidité du parquet, de l'air et de la chape avant d'appliquer la colle pour parquet. Ces valeurs doivent être ajustées en fonction des informations fournies sur le produit. La languette et la rainure doivent être jointes dans un délai maximum de 10 minutes. La résistance finale est obtenue au bout de 48 heures environ. Ne pas faire fonctionner le système de chauffage au sol pendant la pose et pendant le temps de séchage. Respecter les instructions de traitement du fabricant de parquet.
- En conjonction avec l'acide tannique du bois, le contact avec le métal brut peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne, et une décoloration rouge avec le hêtre. Dans de rares cas, les substances contenues dans le bois peuvent entraîner une décoloration imprévisible avec divers types de bois, par ex. le hêtre, le cerisier, l'érable
- Il est impossible de coller le parquet/stratifié sur le sous-plancher
- Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l'eau. Les résidus de colle durcis peuvent être ramollis avec du diluant ou de l'acétone puis éliminés mécaniquement. Cependant, des taches peuvent apparaître sur le parquet
- Refermer la bouteille après utilisation
- Protéger le produit contre le gel
- Le revêtement de sol posé devient praticable au bout de 8 heures environ et peut être soumis à son niveau de charge final après 48 heures (à 23 °C)
- Le temps d'ouverture et le temps de prise dépendent en grande partie des conditions de travail, par ex. températures et taux d'humidité du bois du parquet, quantités d'application et tensions dans le matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!