Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Colle pour ruban d'étanchéité SMP EPDM
Colle pour ruban d'étanchéité SMP EPDM - 1
Colle pour ruban d'étanchéité SMP EPDM - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour ruban d'étanchéité SMP EPDM

Mastic hybride sans solvant à base de SMP permettant un collage fiable et permanent des rubans d'étanchéité EPDM

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente résistance au traitement et aux températures


  • Peut être utilisée à des températures pouvant atteindre -5 °C

  • Résistance thermique jusqu'à 80 °C

  • Compatible avec le bitume


Bonnes propriétés adhésives


  • Adhère même sur les surfaces légèrement humides (mais pas mouillées).

  • Excellente stabilité

  • Le produit ne coule pas sur la maçonnerie.


Très faibles émissions



Non corrosif sur les métaux



Ne mousse pas



Excellente résistance chimique



Sans solvants, isocyanate ni silicone

Homologation
  • GEV : classée comme EMICODE classe EC1PLUS conformément aux critères de test GEV

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction
Indication

Conserver le contenant d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C, sans exposition directe au soleil.

Domaine d'application