Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle structurale MS MIROIR
Colle hybride haute performance formulée à base de MS Polymer spécialement élaborée pour le collage des miroirs.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Adhérence initiale élevée (Tack initial élevé)
- Elasticité permanente
- Excellente adhérence sur le métal, le verre, la céramique et sur les plastiques
- Prête à l'emploi, facile à appliquer
- Inodore, respectueuse de l'environnement
- Résistance au vieillissement et aux intempéries
- Peut être peinte
Pour l'encollage de panneaux en plastique dur, contre-plaqué, placage et panneaux de fibre dure l'un à l'autre ou sur des panneaux de particules, de bois stratifié, de médium, etc. La composition thixotropique permet de réaliser d'excellents collages verticaux et des collages sur des supports poreux. Pour le collage de liège, cuir, carton, mousses souples, matériaux de revêtement, etc. l'un à l'autre ou sur des panneaux de particules, de bois stratifié, de béton, de pierre, de métal, d'aluminium, etc.
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et d'huile. Adhère sans primaire sur différentes surfaces. Lors de la mise en œuvre du mastic, il est recommandé d'appliquer le produit en bandes verticales espacées de 10 cm environ les unes des autres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!