Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Usage universel
- Excellente adhérence sur diverses surfaces
- Collage de PMMA pratiquement transparent
- Haute
- Forte adhérence initiale
- Peut être traité de manière mécanique
Pouvoir adhésif très élevé
Capacité de charge jusqu'à 75 kg/cm² après le durcissement
Consistance de type gel
Peut également être utilisée sur les surfaces verticales et en hauteur
Facile à utiliser
- La vVersion
- Embout de mélange fin pour une application précise
Bonne rRésistante
Sans solvants ni silicone
- Ne convient pas pour les environnements avec de l'oxygène pur ou très riches en oxygène. Ne convient pas aux supports fortement chlorés ou hautement oxydants.
- Résistance permanente aux UV non garantie. exposition
| Colle KlebFix | Colle KlebFix Plasto | Colle KlebFix Flex | Colle KlebFix 4-en-1 | Colle KlebFix 4-en-1 Application au pinceau | Colle Fix GAN | Colle KlebFix Bicomposant | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polycarbonate = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyrène | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Polystyrène expansé | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Surfaces laquées | Surfaces laquées | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Bois et matériaux à base de bois | Bois (MDF, panneau en bois aggloméré) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Panneaux décoratifs | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Liège | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pierre et matériaux de construction | Béton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Surfaces bitumineuses | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pierre naturelle (marbre, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Pierre | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Panneaux de fibres cimentées | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Autre | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
| Verre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Fibre de verre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Miroir | ⚫ | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelaine, céramique, carrelage | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Carton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Treillis | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Cuir | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Métal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Plomb | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Acier inoxydable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cuivre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Laiton | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Acier/fer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plastiques | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Plastique renforcé de fibre de verre | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Caoutchouc | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| Mousses rigides | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Néoprène | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| 1. Avec primaire 0893 091 5 2. Avec activateur 0893 301 20 | ||||||||
| Résistance | Matériau | Temps | Résistance initiale* |
| Pin | 180 secondes |
| Hêtre | 90 à 120 |
| Acier inoxydable/de construction | 60 secondes |
| Aluminium | 90 secondes |
| ABS | 45 secondes |
| Polycarbonate | 60 secondes |
| PMMA | 60 secondes |
| En fonction du collage d'interstices (plus l'espace est petit, plus le processus de séchage est rapide) | |
| Matériau | Valeurs typiques de résistance au cisaillement et à la traction |
| 4 - 5 N / mm² | |
| Hêtre | 3 - 4 N / mm² |
| ABS | 6 - 8 N / mm² |
| Polycarbonate | 5 - 7 N / mm² |
| Aluminium A5754 | 2 - 3 N / mm² |
| Aciers de construction | 4 - 5 N / mm² |
| 180-210 secondes | |
| Hêtre | 90-120 secondes |
| ABS | 45-75 secondes |
| Polycarbonate | 60-90 secondes |
| Aluminium A5754 | 90-120 secondes |
| Aciers de construction | 60-90 secondes |
| Séché | |
Idéale pour le collage de parties avec des interstices différents ou inconnus (jusqu'à 6 mm) ou pour les applications nécessitant le durcissement complet de l'excès de colle. La haute capacité de rebouchage et l'adhérence initiale élevée sur la plupart des surfaces rendent ce système idéal pour les réparations. La consistance similaire à du gel empêche l'écoulement, même sur des surfaces verticales. Convient au collage dans les usines de transformation des aliments
Les
0893 093 090 : insérer la tige-poussoir, puis dévisser le capuchon et visser un mélangeur (réf. 0891 481 000).
0893 093 091 : la buse mélangeuse fixe (réf. 0891 481 001) est fixée à la cartouche double et insérée dans le pistolet (réf. 0891 893 486). Le tampon 4:1 doit être utilisé.
Les 2 premiers cm de colle mélangée ne doivent pas être utilisés.
Ensuite, appliquer immédiatement la colle sur l'une des deux surfaces à coller et les associer dans la minute qui suit.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!