Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Colle instantanée Klebfix
Colle instantanée Klebfix - 1
Colle instantanée Klebfix - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle instantanée Klebfix

Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en quelques secondes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Fermeture spéciale intelligente


  • Distribution précise

  • Les embouts ne se bouchent pas


Colle en quelques secondes


  • Autres opérations de traitement possibles immédiatement

  • Réparations rapides

  • Conceptions simples possibles sans autres éléments de fixation


Niveau élevé de résistance au vieillissement et aux conditions climatiques



Sans solvants ni silicone

Homologation

Enregistrée NSF, classe P1, n° 151993


Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable

Indication
  • Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

  • Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.

  • En raison de la pression de vapeur de la colle liquide, la lenteur de durcissement de l'excédent de produit autour de la zone de collage peut entraîner l'apparition d'un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de noter que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Colle FixColle Fix
Plasto
Colle Fix
Flex
Colle Fix
4-en-1
Colle KlebFix
4-en-1
Application
au pinceau
Colle Fix
GAN
Colle Fix
Bicomposant
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Surfaces peintesSurfaces peintes
Bois et matériaux en boisBois (MDF, panneau en bois aggloméré)
Panneaux stratifiés
(Resopal, Ultrapas)
Panneaux décoratifs
Liège
Pierre et matériaux de constructionBéton
Surfaces bitumineuses
Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre
Pierre artificielle (Corian, Varicor)
HPL
Pierre naturelle (marbre, granit)⚫1
Pierre
Panneaux de fibres-ciment
AutreEmail⚫1
Verre
Fibre de verre
Miroir⚫1
Porcelaine, céramique, carrelage
Papier
Carton
Treillis
Cuir
MétalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plomb
Acier inoxydable
Cuivre
Laiton
Acier/fer
Zinc
PlastiquesABS
Plastique renforcé de fibre de verre⚫1
EPDM
Caoutchouc
Mousses rigides⚫1⚫1⚫1⚫1
Néoprène
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamide
Polycarbonate = PC
Polystyrène⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
UE
PVC
Silicone⚫1
Polystyrène expansé⚫1⚫1