Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collecteur d'huile usagée R90
Pour des vidanges d'huile rapides et propres
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Bac de récupération pivotant et réglable en hauteur
- Avec support de vidange du filtre à huile.
- Avec soupape de purge pour un contrôle facile de l'huile vidangée.
Tube d'observation externe.
Permet de surveiller la quantité d'huile usagée.
Se vide via le tampon de pression (0,5 bar).
Plateau avec petites pièces amovibles.
Volume du bac : 90 litres
Dimensions du plateau de récupération : Ø 580 x 300 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!