Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Collier pour conduit de ventilation inox A4
Collier pour conduit de ventilation inox A4 - 1
Collier pour conduit de ventilation inox A4 - 2
Collier pour conduit de ventilation inox A4 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier pour conduit de ventilation inox A4

Collier pour conduit de ventilation pour le raccord des systèmes à bride dans les systèmes à basse et moyenne pression

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Elément de fixation pour les conduites à grande section transversale


Peut être utilisé dans les systèmes à basse et moyenne pression



Double nervurage sur bords courbes


Qualité et résistance élevées



Mise en œuvre rapide et aisée


Supprime les coûts liés au pré-serrage et au perçage de trous



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Domaine d'application
Recommandation d'installation : Collier de conduit de ventilation
Longueur du bord du conduit mmPression de fonctionnement mm WS
jusqu'à 6363-160160-250250-400
Nombre de colliers
100--11
200
300
400
500
6001222
700
800
900
1000
11002233
1200
1300
1400
15002344
1600
1700
1800
1900
2000
21003455
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800