Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation TIPP® robuste
Collier à 2 vis pour les exigences de charge élevée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- 2 vis de fermeture pour une meilleure adaptation aux tolérances des dimensions des tuyaux
- Les vis de fermeture ne tombent pas, grâce au système de blocage sécurisé
- Insertion facile des tuyaux grâce au grand angle d'ouverture permis par la platine de verrouillage courbée jusqu'à une plage de serrage de 196-203 mm
- Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109
- Insert en caoutchouc résistant à l'ozone selon la norme DIN 53509-1 ou ISO 1431/1 et au vieillissement selon la norme DIN 53508
- Les dimensions indiquées concernent le plus petit diamètre de tuyau possible pour chaque taille de collier
- Non résistant aux huiles, aux graisses et aux carburants
- Nos produits certifiés “Cradle to Cradle” préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Convient idéalement à la construction de systèmes de chauffage, aux installations de plomberie, à la construction d'usines, à l'ingénierie mécanique et à la construction de canalisations.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!