Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Collier de serrage ABA Nova, W1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de serrage ABA Nova, W1

Collier de serrage avec une force de serrage élevée et uniformément répartie.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Boitier d'entraînement à vis sans fin avec selle extra-courte

  • Particulièrement adapté pour les diamètres de tuyau plus petits

  • Acier suédois de qualité

  • Avec bord de bande enroulé et intérieur de bande lisse pour une connexion qui protège le tuyau contre les dommages

  • Verrouillage mécanique sans points de soudure

  • Conforme aux normes DIN 3017 et SS 2298

  • Vis hexagonale à fente, 7 mm

  • Largeur du ruban : 9 mm