Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Collier pour gaine de ventilation TIPP® Aero
Collier pour gaine de ventilation TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 1
Collier pour gaine de ventilation TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier pour gaine de ventilation TIPP® Aero

Pour la fixation des conduites d'air en tôle et des raccords à section transversale circulaire conformément à la norme DIN EN 1506, ventilation des bâtiments.

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Fermeture rapide à clipser jusqu'à DN 400 mm


  • Peut également être monté facilement et rapidement de manière individuelle

  • Pour fermer, suspendre le collier de fixation à l'aide du bras long du mécanisme encliquetable

  • Gain de temps et facilité d'alignement ou de déplacement des tuyaux montés


Profil collé, caoutchouc


Le caoutchouc du collier de fixation en EPDM fermement collé empêche la chute lorsque les tuyaux sont déplacés



Insert en caoutchouc :


  • Pour DIN 4109

  • Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN 53509-1 ou ISO 1431/1

  • Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN 53508

  • Réaction au feu conforme à la norme DIN 4102-1 (B2 modérément ignifuge)

  • Résiste aux acides dilués, aux bases à température ambiante et aux solutions à base d'alcool

  • Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants


Nos produits certifiés “Cradle to Cradle”® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.