Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Concentré nettoyant anti-résine HEK 5000
Pour détacher les revêtements en résine et autres salissures
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les surfaces en fonte peintes peuvent être légèrement dissoutes. Pour le nettoyage, utiliser un pinceau en plastique ou en nylon ou nettoyer avec une brosse dans un bain d'immersion. Eviter tout contact avec des matériaux contenant de l'aluminium. Essuyer les résidus de la surface traitée avec un chiffon.
Idéal pour le nettoyage rapide des lames de scie pour les scies circulaires portatives et fixes, les lames de rabot et les têtes de fraisage.
Diluer avec de l'eau dans un rapport de 1:2 avant utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!