Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La forme ultramince permet une application précise (pointe de 4 mm de Ø, longueur totale de 110 mm)
Un diamètre plus important peut être obtenu par raccourcissement de la pointe
Un deuxième cône peut être modifié à des fins d'adaptations aux différents besoins
Matériau dur et solide (POM)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!