Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cône pliant
Signal d'avertissement autoporteur réfléchissant les feux de jour
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Adapté comme dispositif d'avertissement additionnel
- Hauteur 510 mm, hauteur rabattu environ 60 mm
- Equipé d'une lumière clignotante (LED longue durée)
- Pour le montage sur l'équipement intérieur de véhicule
- Alimentation à piles : type AAA (art n°0827 000 01)
Le cône pliant NE remplace PAS le triangle de signalisation obligatoire selon le Code de la route allemand (StVZO) !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!