Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

SV 30 connecteur
SV 30 connecteur - 1
SV 30 connecteur - 2
SV 30 connecteur - 3
SV 30 connecteur - 4
SV 30 connecteur - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SV 30 connecteur

Douille de goujon sans barre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Passage pour clé mâle 6 pans de 4 mm



Accès au pied de meuble réglable au travers du connecteur



Convient aux empreintes cruciformes fendues PZ2 et PH2



Position inclinée du tournevis possible jusqu'à 20°


Facile à utiliser



Raccords excentriques sur courbe légère en position finale


  • Aucun desserrage possible dans le raccord

  • Loquet de transport pour meuble ouvert


Réversible pour utilisation côté montage avec trou traversant


Possibilité de cacher les fixations



Douille de goujon sans barre


  • La tablette peut être montée par le dessus ou par l'avant

  • Possibilité d'utiliser également des tourillons ou des plaques de fixation en bois