Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

SE 15 raccord de meuble
SE 15 raccord de meuble - 1
SE 15 raccord de meuble - 2
SE 15 raccord de meuble - 3
SE 15 raccord de meuble - 4
SE 15 raccord de meuble - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SE 15 raccord de meuble

Connecteur haute qualité de la série S Peut être remplacé par tous les connecteurs de verrou à came de 15 mm ayant un alésage identique. L'alternative à la connexion fixe.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Système complet en acier, surface zinguée galvanisée

  • Traction extrêmement durable

  • Boîtier ∅ 15 mm, vis ∅ 7 mm

  • Serrage au moyen d'une clé hexagonale AF 4

  • Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible

  • Longue distance de serrage de 3,5 mm

  • Accepte les tolérances

  • Résistant aux vibrations