Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Connecteur de pied de table, 50
Connecteur de pied de table, 50 - 1
Connecteur de pied de table, 50 - 2
Connecteur de pied de table, 50 - 3
Connecteur de pied de table, 50 - 4
Connecteur de pied de table, 50 - 5
Connecteur de pied de table, 50 - 6
Connecteur de pied de table, 50 - 7
Connecteur de pied de table, 50 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur de pied de table, 50

Application universelle possible, par exemple, comme fixation de pied de table ou joint pour le bois

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Montage facile, rapide et fiable

  • Grâce à la vis de fixation vissée en diagonale, une très grande force de traction est appliquée sur la tête de la vis d'ancrage (acier zingué avec tête d'ancrage trempée) et la contre-pièce est donc fermement enfoncée.

  • Le fraisage total ou partiel dans le plateau de la table, avec montage partiel, donne l'illusion d'un plateau flottant

  • Démontage possible à tout moment ; les tables peuvent être démontées avant le transport

  • Montage affleurant le bord de la table possible