Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les filetages sont coniques et donc autobloquants.
- La taille du filetage dépend du point de lubrification/point collecteur.
Les connecteurs pour les diamètres de tuyau 4 mm et 6 mm conviennent uniquement à la gamme basse pression.
Pour réparer une conduite défectueuse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!