Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Connecteur invisible bois/bois

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur invisible bois/bois

Idéaux pour des assemblages dissimulés ouin visibles, les connecteurs invisibles offrent un niveau élevé de pré-fabrication et donc une réduction considérable de la durée d'assemblage.

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Les unions rapides sont chacune composées de deux pièces en aluminium pouvant être assemblées pour un assemblage optimal à partir d'un joint à queue d'aronde classique. Les domaines d'application sont variés.



Depuis les chantiers de construction en bois, la fabrication de meubles et le second œuvre jusqu'aux solutions au mur, sur le toit et les plafonds, il est possible de les utiliser partout.



  • Assemblage rapide des raccords bois/bois supportant des charges

  • Réduction significative de la durée d'assemblage en raison d'un niveau élevé de pré-fabrication

  • Dimensions multiples pour des solutions fiables et personnalisées

  • Système de fixation simple et continu avec des distances au bord identiques et des vis non alignées pour assurer la résistance

  • Transfert de charge important dans la direction d'insertion et à sa perpendiculaire, transfert de tension, de compression et de charge de couple de serrage autour des trois axes

  • Convient aux exigences de protection contre l'incendie R30, R60, R90 et R120 conformément à la norme ETA-12/0067

  • La spécification PU fait toujours référence à une paire d'assemblages
Indication

Les dimensions de bois requises sont disponibles dans le tableau ci-dessous. La profondeur de coupe recommandée pour la série XS–M doit être inférieure d'au moins 1 mm à l'épaisseur totale des deux plaques ensemble, et d'au moins 3 mm à la profondeur pour la série L–XXL. Veuillez noter que des boulons plus longs doivent être vissés dans le bois de bout.



En fonction du type de connecteur, une vis spécifique du système doit utilisée conformément à la norme ATE-12/0067 afin de garantir les valeurs de capacité de charge spécifiées.



Deux plaques de connecteur peuvent être protégées contre le levage (si nécessaire) en utilisant des vis autoformeuses à système de verrouillage.