Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Connecteur plat à usage intensif

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur plat à usage intensif

Connecteur plat robuste pour raccords bois/bois étroits capable de transférer des charges élevées (p. ex. raccords à ossature bois ou lamellés-collés)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacité de charge élevée

  • Conception étroite

  • Résistance à la traction Rm ≥ 295 N/mm²

  • Allongement à la rupture A80 ≥ 22 %

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10346:2009

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Indication

Peut être utilisé pour protéger des charges de soulèvement en combinaison avec des tiges filetées, des boulons ou des ensembles vis et rondelles ASSY 4.0. 2 plaques perforées et des largeurs de bois identiques doivent être utilisées pour chaque assemblage.



Il faut tenir compte de l'excentricité pour les raccords sur un côté.



Les dégagements par rapport au bord des clous et intervalles de boulons doivent être respectés conformément à la norme EC5.



Les clous doivent être disposés symétriquement par rapport à l'axe de la force appliquée au centre.



Le diamètre des boulons, des vis et des chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder