Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur pour poutre dissimulé
Ce connecteur pour poutre dissimulé innovant avec une haute capacité de charge et une faible profondeur d'installation est idéal pour les connexions bois/bois dissimulées (zones visibles) entre des poutres secondaires et des poutres ou des poteaux principaux.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Des assemblages inclinés peuvent être réalisés à un angle compris entre 15° et 165° et à une inclinaison comprise entre 0° et 55°
- Visser dans le bois de bout à un angle de 35° à l'aide de vis à tête fraisée ASSY 5 x 80 mm à filetage total
- L'angle de vissage est déterminé par le guide en tôle
- Haute capacité de charge et faible profondeur de montage (14 mm)
- Queue d'aronde avec une partie femelle et une partie mâle permettant un centrage automatique et une pression de contact sans espace
- Nombreuses possibilités de préfabrication en atelier et installation sur site facile et rapide
- Tôle galvanisée à chaud par lots des deux côtés (S250GD + Z275 (env. 20 µm)), épaisseur 3,0 mm selon EN 10346:2009
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ATE-09/0301
Il est conseillé d'utiliser l'ensemble de gabarit de fraisage correspondant pour un prémontage facile et rapide.
Visser dans le bois de bout à un angle de 35°. L'angle de vissage est déterminé par la forme des languettes.
La charge oblique de la poutre principale doit être vérifiée séparément. Si nécessaire, la tension doit être réalisée à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG. Pour les charges perpendiculaires à l'axe de la poutre secondaire, la charge oblique doit également être vérifiée pour la poutre secondaire. Si la poutre principale est soumise à une torsion, elle doit alors être protégée contre la torsion.
Raccords sous charge des solives en bois aux poutres ou aux poteaux principaux en bois dans les zones visibles.
Fixations adaptées :
Vis tête fraisée ASSY 4.0 avec filetage total 5 x 80 à 120 mm (lg ≥ 72 mm) conformément à l'ATE 11/0190 mm
Guide de mise en œuvre :
- Sélectionner un insert de gabarit
- Placer la partie en queue d'hirondelle du connecteur au centre de la poutre secondaire précédemment marquée et visser d'abord la vis de centrage. Le connecteur doit être monté au ras du bord supérieur
- Visser les vis ASSY restantes à un angle de 35°
- Ajuster le connecteur dans le logement préparé à cet effet dans la poutre principale et visser les vis
- Accrocher la poutre secondaire sur la poutre principale depuis le dessus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!