Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Raccord de meuble SM 10
Raccord de meuble SM 10 - 1
Raccord de meuble SM 10 - 2
Raccord de meuble SM 10 - 3
Raccord de meuble SM 10 - 4
Raccord de meuble SM 10 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord de meuble SM 10

Connecteur haute qualité de la série S Même taille de serrage que le connecteur de serrure. Les véritables mini-connecteurs.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Système complet en acier, surface zinguée galvanisée



Logement diamètre 10 mm, boulon diamètre 7 mm



Empreinte stable avec six pans mâle SW 3



Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible



Longue distance de serrage de 3,5 mm



Accepte les tolérances



Résistant aux vibrations