Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Elément de support
- Elégant et solide
- Surfaces de haute qualité, faciles à nettoyer
Gain de place
Davantage d'espace pour travailler et pour ranger
Contenu de la livraison : 1 console de bar, 1 vis six pans M8 x 70, 1 platine en U de diamètre 8,4
Capacité de charge max. 40 kg par paire de consoles, avec espacement mini. de 900 mm entre les consoles. Surplomb du panneau supérieur : 250 mm max. Ne pas traiter la surface avec des agents de nettoyage abrasifs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!