Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 1
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 2
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 3
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 4
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 5
Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Côté Nova Pro Scala H250 pour extension haute H250

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cadre clos, fin

  • Grande stabilité jusqu'à une hauteur frontale de 780 mm

  • Personnalisable avec des barres design

  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux côtés intérieurs droits et à la faible largeur d'installation

  • Montage et démontage de la façade sans outils

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Aucune intervention nécessaire sur la base
Mode d'emploi