Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro avec système Soft-Close intégré
La Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Glissière à extension complète synchronisée
- Capacité de charge jusqu'à 70 kg
Unité Tipmatic en option
- Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée
- Montage sans outil de l'unité Tipmatic pour la fonction Tipmatic Soft-Close
- Une seule unité pour toutes les longueurs et catégories de poids nominales
- 3 niveaux de réglage de la force d'éjection
- Vaste plage de déclenchement grâce à la barre de synchronisation
Unité Tipmatic adaptée à partir de NL 270 mm
Conditionnement durable pour l'unité d'emballage PU 15/20. Une boîte avec 15/20 glissières à gauche et une boîte avec 15/20 glissières à droite sont livrées en kit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!