Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupe-boulons
Pince coupe-boulons de haute qualité avec poignée en plastique jusqu'à 48 HRC
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Lames de coupe durables
- Couteau de précision à arête de coupe d'une dureté d'environ 62 HRC
- Tête de couteau interchangeable en acier forgé de haute qualité
- Unité de réglage à double excentrique
- Chaque mâchoire de coupe peut être remplacée séparément
- Articulation à axe réduit
- Capacité de coupe élevée avec peu de force
- Acier tubulaire de haute qualité pour une réaction maximale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!