Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lame en acier spécial chromé
La pointe spéciale de la lame offre d'excellentes performances de coupe et aide à pénétrer le matériau
Fonctionnement à cliquet
La lame s'ouvre automatiquement à l'ouverture des poignées
Le tuyau est maintenu grâce à la forme spéciale de la pièce opposée à la lame
Poignée supérieure avec insert en caoutchouc antidérapant
Adapté pour découper les matériaux suivants : PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR et KEVLAR
Convient également à la découpe des tuyaux multicouches (Prineto), en caoutchouc, des gaines jusqu'à 30 x 15 mm et des câbles électriques multipolaires de Ø 12 mm max.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!