Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupe-tubes à chaîne
Adapté aux kits silencieux + joint et conduites en cuivre, en laiton, en acier à parois fines et à revêtement plastique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour conduites en acier de haute qualité avec parois d'une épaisseur maximale de 2,5 mm d'épaisseur et d'un diamètre maximum de 60 mm
Extension de chaîne pour les diamètres de coupe plus importants
Sécurisé par une technologie de prise
Peu d'efforts nécessaires
Larges vis à oreilles
- Réglage facile en cours de coupe
- Réglage rapide de la plage de travail
Acier spécial, nickelé
- Toujours guider l'outil perpendiculairement au tube
- Ne pas effectuer de mouvements axiaux ni appliquer de pression
- Vérifier que la chaîne et les rouleaux de coupe sont correctement huilés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!