Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupe-tubes en acier inoxydable
Découpe facile des tuyaux en aluminium, en cuivre et métalliques à paroi fine. Spécifiquement conçu pour les tuyaux V2A/INOX
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très léger
Corps en magnésium moulé sous haute pression, glissière et pommeau en zinc moulé
Gain de temps
Remplacement de la molette sans outil
Facile à utiliser
- Roulements d'axe en acier pour un mouvement plus régulier lors de la coupe
- Quatre galets de guidage montés sur aiguilles pour un maintien optimal du tuyau pendant la découpe
- Pommeau rotatif long pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance efficace
Lame d'ébavurage intégrée pour droitiers et gauchers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!