Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couplage enclipsable 4D avec adaptateur de réglage
Kit de fixation et adaptateur de réglage repensé pour le guide Dynapro au fonctionnement optimisé
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Système de blocage avant avec réglage de profondeur intégré
- Réglage sans effort de la hauteur et de l'inclinaison
- Symboles clairs facilitant l'identification du sens de réglage
- Champ d'utilisation plus large grâce à la fabrication plus étroite du système de blocage avant : Peut être utilisé pour une largeur d'armoire de 182 mm
- Stabilité élevée : Adapté aux produits Dynapro soumis à une charge maximale de 70 kg
Le réglage de la profondeur peut être utilisé uniquement avec la Dynapro Soft-Close.
Avec Dynapro Tipmatic et Dynapro Tipmatic Soft-Close, le réglage de la profondeur est déjà intégré à la pièce Tipmatic et la profondeur ne doit pas être réglée à l'aide du couplage enclipsable.
Fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY ∅ 3,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!