Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4 - 1
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4 - 2
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4 - 3
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4 - 4
Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne de perçage diamant Longlife & Speed 1 1/4

Couronnes diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très grande longévité pour tous les métiers de la construction

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Vitesse d'alésage extrêmement élevée


Capacité de perçage jusqu'à trois fois supérieure à celle des produits concurrents grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à arêtes de coupe extrêmement tranchantes sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment pour éviter leur détachement prématuré. La nouvelle technologie Würth CLEANTEC propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus difficiles des applications du béton armé.



Longévité exceptionnelle


Des segments très hauts par rapport aux produits concurrents permettent de multiplier la longévité par deux.



Couronne de perçage unique pour pratiquement tous les matériaux de construction


L'utilisateur dispose ainsi en permanence de la couronne adaptée à son application sur le chantier.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite également le taraudage.



Raccord viscoplastique mais très résistant des segments


Le processus d'induction haute fréquence (HFI) spécial permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés du foret (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.

Indication

Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !