Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Carottier humide diamanté longue durée et grande vitesse 1/2 pouce
Carottier humide diamanté longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 1
Carottier humide diamanté longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 2
Carottier humide diamanté longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 3
Carottier humide diamanté longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 4
Carottier humide diamanté longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carottier humide diamanté longue durée et grande vitesse 1/2 pouce

Couronnes diamants sous eau haute technologie offrant des vitesses de perçage très élevées même dans les armatures en fer ainsi qu'une très longue durée de vie pour tous les métiers de la construction.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Vitesse de forage extrêmement élevée


Capacité de forage jusqu'à trois fois supérieure à celle des autres carottiers humides grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à arêtes de coupe extrêmement tranchantes sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment pour éviter leur détachement prématuré. La nouvelle technologie Würth CLEANTEC


propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus élevées, notamment avec le béton armé.



Longévité exceptionnelle


Des segments de très grande qualités par rapport aux produits concurrents permettent de doubler, voire de tripler la longévité de l'outil.



Raccord de segment viscoélastique souple très résistant pour une connexion optimale


Le processus spécial d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.



Couronne de forage unique pour pratiquement tous les matériaux de construction


L'utilisateur dispose ainsi pratiquement en permanence d'une couronne adaptée à son application sur le chantier.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite également le taraudage.

Indication

Les renforts en fer ne peuvent être percées qu'avec l'accord d'un ingénieur en structures !