Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Crampon de fixation VARIFIX®, standard avec trou fileté
Crampon de fixation VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard avec trou fileté - 1
Crampon de fixation VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard avec trou fileté - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crampon de fixation VARIFIX®, standard avec trou fileté

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Autorisation et agrément VdS pour une utilisation dans la construction de systèmes d'extinction d'incendie fixes

  • Certification FM (excepté M8)

  • Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8.8 ; extrémité de la vis avec bout cuvette


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur stipulent que les crampons de fixation doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.