Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre robuste
- Des roues convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.
- En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage. Sécurité : Hauteur de levage conservée
- Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage
- Centrage rapide de la charge grâce à la forme de la selle de levage
- Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc
- Homologué par TÜV/GS
- Cric roulant pour voitures de tourisme à faible hauteur totale
- Très faible hauteur min. de seulement 80 mm sur une longueur de 380 mm
- Pédale d'activation de la fonction de levage rapide
Accessoires :
Coussin de selle en caoutchouc résistant à l'huile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!