Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet de toit Vario
Version spéciale pour la fixation des rails de montage verticaux
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Aluminium
Réglage universel
- Réglage possible pour la hauteur du rail : 40-51 mm
- Réglage latéral au niveau des lattes de toit : 75 mm
- Réglage de la hauteur au niveau du rail : Jusqu'à 20 mm
Nervurage sur le support
Verrouillage positif ou par friction optimal
Intégralement prémonté
Les rails de montage 39 x 37 mm, 47 x 37 mm et 60 x 37 mm peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.
Valeurs de charge maximum sans appui sur les tuiles
- Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100 mm ASSY plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!