Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium

Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Poids réduit



Flexible grâce à la possibilité d'effectuer des réglages en hauteur/latéraux


  • Hauteur de nervure variable au niveau des lattes de toit

  • Réglage latéral au niveau des lattes de toit

  • Réglage de la hauteur au niveau du rail : Jusqu'à 20 mm


Nervurage sur la barre


Ajustement positif et non-positif optimal



Entièrement prémonté


Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préliminaire



Valeurs de charge maximales sans utiliser les tuiles de toit comme support


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de trois vis à bois DIN 571 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 ou de trois vis à bois à tête cylindrique bombée ASSY de 6 x 80 mm ou 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.

Mode d'emploi